Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vyon-Schalldämpfer G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vyon-Schalldämpfer G 1/4
Vyon-Schalldämpfer G 1/4
Vyon-Schalldämpfer G 1/4
Vyon-Schalldämpfer G 1/4
Artikel-Nr.:
     214I-1562887784
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322101080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer g 1/4
pneumatik schalldämpfer
Schalldämpfer, Vyon Technische Daten: Betriebsdruck: max. 6 bar Betriebstemperatur: +5 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4 Zoll
A:
8 mm
B:
39 mm
C:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, 1562887784, 62887784
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.