Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vyon-Schalldämpfer G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vyon-Schalldämpfer G 1/8
Vyon-Schalldämpfer G 1/8
Vyon-Schalldämpfer G 1/8
Vyon-Schalldämpfer G 1/8
Artikel-Nr.:
     214I-1562887782
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322101073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1/8"
pneumatik schalldämpfer
Schalldämpfer, Vyon Technische Daten: Betriebsdruck: max. 6 bar Betriebstemperatur: +5 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8 Zoll
A:
7 mm
B:
32 mm
C:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, 1562887782, 62887782
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.