Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vyon-Schalldämpfer M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vyon-Schalldämpfer M5
Vyon-Schalldämpfer M5
Vyon-Schalldämpfer M5
Vyon-Schalldämpfer M5
Artikel-Nr.:
     214I-1562887781
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     566-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
pneumatik schalldämpfer
Schalldämpfer, Vyon Technische Daten: Betriebsdruck: max. 6 bar Betriebstemperatur: +5 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Gewinde:
M5 Zoll
A:
5 mm
B:
25 mm
C:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: 1562887781, 62887781
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.