Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festflansch FRS DN075 DN080 SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festflansch FRS DN075 DN080 SS
Festflansch FRS DN075 DN080 SS
Festflansch FRS DN075 DN080 SS
Festflansch FRS DN075 DN080 SS
Artikel-Nr.:
     214I-1562884786
Hersteller:
     Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
     920075000220
EAN/GTIN:
     4332163772842
Suchbegriffe:
Festflansch
Rillenstutzen mit Flansch, Edelstahl 1.4571 Eigenschaften: • Schlaucharmaturen mit Gewinde, Flansch und Schlauchverbinder • Einerseits Außengewinde, andererseits Schlauchverbinder mit eingedrehten Rillen • Zum Einband mit Schellen FRS, bei Einsatz entsprechender Schläuche Technische Daten: Material: Werkstoff SS: Edelstahl 1.4571, Dichtung: PTFE; Werkstoff St: Stahl, Dichtung: Vulkollan®/Polyurethan Betriebsdruck: 10 bar, DN 100 bis DN 250 = 6 bar Werkstoffkombination: Edelstahl 1.4571, Dichtung: PTFE * DN: Schlauchinnendurchmesser
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4 kg
Ausführung:
Festflansch
Flansch:
DN 80
DN:
3 Zoll
DN*:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: 1562884786, 62884786
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,80*
€ 556,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,15*
€ 524,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,07*
€ 495,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,82*
€ 451,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.