| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562884782 Herst.-Nr.: 920065000210 EAN/GTIN: 4332163772828 |
| |
|
| | |
| Rillenstutzen mit Flansch, Stahl Eigenschaften: • Schlaucharmaturen mit Gewinde, Flansch und Schlauchverbinder • Einerseits Außengewinde, andererseits Schlauchverbinder mit eingedrehten Rillen • Zum Einband mit Schellen FRS, bei Einsatz entsprechender Schläuche Technische Daten: Material: Werkstoff SS: Edelstahl 1.4571, Dichtung: PTFE; Werkstoff St: Stahl, Dichtung: Vulkollan®/Polyurethan Betriebsdruck: 10 bar, DN 100 bis DN 250 = 6 bar Werkstoffkombination: Stahl, Dichtung: Vulkollan®/Polyurethan * DN: Schlauchinnendurchmesser Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,6 kg | Ausführung: | Festflansch | Flansch: | DN 65 | DN: | 2 1/2 Zoll | DN*: | 63/65 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1562884782, 62884782 |
| | |
| |