| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562884730 Herst.-Nr.: 300080300120 EAN/GTIN: 4332163772507 |
| |
|
| | |
| Vaterteil-Schlauchverschraubung, Edelstahl 1.4401/1.4571 Eigenschaften: • Schlaucharmaturen mit Gewinde, Flansch und Schlauchverbinder • Einerseits Außengewinde, andererseits Schlauchverbinder mit eingedrehten Rillen zum Einband mit Schellen VRS • Verschraubung flachdichtend • Leichte Handhabung Zulassung/Norm: • Gewinde G = DIN ISO 228/BSP 2999 = DIN 2999/BSPT Betriebsdruck: 10 bar, DN 100 bis DN 200 = 6 bar Werkstoffkombination: Edelstahl 1.4401/1.4571, Dichtung: PTFE * DN: Schlauchinnendurchmesser Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,70 kg | Gewinde: | G 3 Zoll | DN*: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1562884730, 62884730 |
| | |
| |