Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Mehrzweckschlauch PU-Soft 06,0 x 2,50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format Mehrzweckschlauch PU-Soft 06,0 x 2,50 mm
Format Mehrzweckschlauch PU-Soft 06,0 x 2,50 mm
Format Mehrzweckschlauch PU-Soft 06,0 x 2,50 mm
Format Mehrzweckschlauch PU-Soft 06,0 x 2,50 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1562882340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163728405
EAN/GTIN:
     4332163728405
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
mehrzweckschlauch id 6mm
PU-Soft-Mehrzweckschlauch Eigenschaften: • Sehr hohe Flexibilität • Geringes Gewicht Beständigkeit: • Öl- und benzinbeständige Decke • UV-beständig Einsatzbereich: • Zur Beförderung von Öl, Benzin, Lösungsmittel, Farbe, Lack und Klebstoff • Für mittelmäßig abstumpfende Stoffe, Pulver, Körner, Agrarspritzen, Spritzen von Insektiziden • Geeignet für ölhaltige Luft für pneumatische Werkzeuge • Nicht geeignet für Säuren, Laugen, Basen Technische Daten: Seele: Polyurethan Einlage: Polyestergewebe Decke: PVC Farbe: schwarz Betriebsdruck: 20 bar Temperaturbereich: –15 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6,0 mm
Wandstärke:
2,50 mm
Biegeradius:
40 mm
Gewicht:
84 g/m
Weitere Suchbegriffe: universalschlauch, 1562882340, 62882340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,429* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,08*
€ 115,5252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,08*
€ 113,1452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,91*
€ 106,9929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,00*
€ 102,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,45*
€ 85,0255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.