Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale nach DIN2817/2826 SC DN 40x10 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale nach DIN2817/2826 SC DN 40x10 MS
Schale nach DIN2817/2826 SC DN 40x10 MS
Schale nach DIN2817/2826 SC DN 40x10 MS
Artikel-Nr.:
     214I-1562878771
Hersteller:
     Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
     636040010030
EAN/GTIN:
     4332163747451
Suchbegriffe:
1562878771
62878771
Schale nach EN ISO 14420-2/3/514423, Werkstoff Ms, Messing Eigenschaften: • Montierfertig mit Schrauben und Muttern Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 912/934 * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke Werkstoff: aus Gussmessing
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,52 kg
DN*:
40 x 10 mm
D min.-max.:
58–61 mm
Abmessung H x B x L:
92 x 94 x 50 mm
Anzahl Schrauben + Muttern:
4 x M6 x 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.