| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1562878731 Herst.-Nr.: 636038010030 EAN/GTIN: 4332163747390 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schale nach EN ISO 14420-2/3/514423, Werkstoff Ms, Messing Eigenschaften: • Montierfertig mit Schrauben und Muttern Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 912/934 * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke Werkstoff: aus Gussmessing Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,50 kg | DN*: | 38 x 10 mm | D min.-max.: | 57–60 mm | Abmessung H x B x L: | 90 x 92 x 50 mm | Anzahl Schrauben + Muttern: | 4 x M6 x 20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |