Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale nach DIN2817/2826 SC DN 38x8 1.4401,SCHWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale nach DIN2817/2826 SC DN 38x8 1.4401,SCHWER
Schale nach DIN2817/2826 SC DN 38x8 1.4401,SCHWER
Schale nach DIN2817/2826 SC DN 38x8 1.4401,SCHWER
Schale nach DIN2817/2826 SC DN 38x8 1.4401,SCHWER
Artikel-Nr.:
     214I-1562878720
Hersteller:
     Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
     635038008020
EAN/GTIN:
     4332163747376
Suchbegriffe:
1562878720
62878720
Schale nach EN ISO 14420-2/3/5 14423, Werkstoff SS, Edelstahl 1.4408 Eigenschaften: • Montierfertig mit Schrauben und Muttern nach DIN 912/934 Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 2817/2826 Material: Schrauben und Muttern Stahl verzinkt, bei Edelstahl aus 1.4401 * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,30 kg
DN*:
38 x 8 mm
D min.-max.:
53–56 mm
Abmessung H x B x L:
102 x 107 x 90 mm
Anzahl Schrauben + Muttern:
4 x M10 x 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.