Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale nach DIN2817/2826 SC DN 38x8 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale nach DIN2817/2826 SC DN 38x8 MS
Schale nach DIN2817/2826 SC DN 38x8 MS
Schale nach DIN2817/2826 SC DN 38x8 MS
Artikel-Nr.:
     214I-1562878711
Hersteller:
     Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
     636038008030
EAN/GTIN:
     4332163747352
Suchbegriffe:
1562878711
62878711
Schale nach EN ISO 14420-2/3/514423, Werkstoff Ms, Messing Eigenschaften: • Montierfertig mit Schrauben und Muttern Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 912/934 * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke Werkstoff: aus Gussmessing
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,50 kg
DN*:
38 x 8 mm
D min.-max.:
53–56 mm
Abmessung H x B x L:
85 x 87 x 50 mm
Anzahl Schrauben + Muttern:
4 x M6 x 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.