| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562874500 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1510200031 EAN/GTIN: 4053569812856 |
| |
|
| | |
| Feuerwehrschlauch Syntex 2F und 3F, natur– Leitungen – bds. mit LM-Druckkupplung Eigenschaften: • Flexibel • Geringer Raumbedarf • Geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf • Pflegeleicht Beständigkeit: • Flammwidrig • Öl- und benzinbeständig • Witterungsbeständig • Scheuerbeständig • Fäulnis- und verrottungsfest Zulassung/Norm: • Nach DIN 14811:2008 Technische Daten: Seele: aus synthetischem Kautschuk auf der Basis von EPDM Einlage: 100 % Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung Farbe: natur Temperaturbereich: –40 °C bis + 100 °C Weitere Informationen: | | Größe/Innen-Ø: | D/25 mm | Ausführung: | 2F | Länge: | 35 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |