| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562874216 Herst.-Nr.: 804981 EAN/GTIN: 7320170085663 |
| |
|
| | |
| Vakuumschlauchaufroller Typ 881 Eigenschaften: • Bauform offen, Farbe blau • Schlauchtrommel kugelgelagert • Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke möglich • Sicherheitssperre für Schlauchtrommel • Trommelarretierung 2 x 8-fach • Schlauchstopp im Lieferumfang • Federantrieb gekapselt, mit optimaler Federkraft • Absperrklappe automatisch, mechanisch • Mikroschalter zur Signalgebung • Schlauchauslauf über pendelndem Rohrbügel • Schlauchanschluss des Arbeitsschlauchs mit Schnellverschlusskupplung • Einfache Montage mit Montagekonsolen • Anschlussdurchmesser am Aufroller: 63 mm • Zur Anwendung bei explosionsfähigen Stäuben Zulassung/Norm: • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22, gemäß ATEX 94/9/EC, Gerätegruppe II, Kategorie 3 D Technische Daten: Material Trommel: Trommel PP Trommelkern: Stahlblech galvanisiert Drehdurchführung: Aluminium mit geringem Widerstand Recyclingfähiger Materialanteil: 100 % des Gewichts Vakuum: 45 kPa Weitere Informationen: | | Schlauch-Innen-Ø: | – mm | Schlauch-Innen-Ø Zoll: | – | ausziehbare Schlauchlänge.: | – m |
|
| | |
| | | |
| |