| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562545130 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4034216150781 EAN/GTIN: 4034216150781 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Antirutschmatte Black Cat Panther Eigenschaften: • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage • Universell einsetzbar für PKW, Transporter, LKW, Bahn-, Luft- und Seefracht • Gesundheitsfördernde Arbeitsplatzvorlegematte als rutschhemmender Bodenbelag und zur Arbeitsplatzauflage für Industrie und Handwerk • Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, keine Feuchtigkeitsaufnahme • Hohe Gleitreibbeiwerte von µ 0,94 bis 1,49 je nach Reibungspartner • Extrem langlebig; 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibwerte • Geeignet selbst für Schwertransporte bis 82,5 t/m² • Unverwüstliche Kofferraummatte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar, als sicherste Palettenunterlage/-auflage • Enthält Weichmacheranteile • 4,5 mm stark • Einsatz bei Kälte bis –40 °C/Wärme bis +120 °C • Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel Zulassung/Norm: • Erfüllt 100%ig die gesetzliche Ladungssicherung (§ 22 StVO I VDI 2700 ff. vom Mai 2009) • Mehrfach geprüft und zertifiziert von Prüfinstitut FLog, Fraunhofer IML und DEKRA • Erfüllt die Kennzeichnungspflicht von Polizei und BAG Weitere Informationen: | | Beschreibung: | 8-kant Pad Ladungssicherung | Maße: | 15 x 15 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |