Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller m 12m-Schlauch 12x8, G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller m 12m-Schlauch 12x8, G1/4
Schlauchaufroller m 12m-Schlauch 12x8, G1/4
Schlauchaufroller m 12m-Schlauch 12x8, G1/4
Schlauchaufroller m 12m-Schlauch 12x8, G1/4
Artikel-Nr.:
     214I-1562101392
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     276.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller für PU-Schlauch Ø 12 x 8 mm Eigenschaften: • Aufrollautomatik und Federantrieb • Robuste Schlaucharretierung • Schwenkbare Wandhalterung • Für Wand- oder Deckenmontage Einsatzbereiche: • Für Druckluft und Wasser Technische Daten: Material: Gehäuse: Kunststoff, schlagfest, Wandhalterung: Stahl, lackiert Betriebstemperatur: max. 40 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Gewinde:
G 1/4 Zoll
A:
355 mm
B:
315 mm
max. Betriebsdruck:
15 bar
Schlauchlänge:
12 m
Schlauch-Ø:
12 x 8 mm
Schwenkbarkeit:
150°
Weitere Suchbegriffe: riegler schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchtrommel 12m, 1562101392, 62101392
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,92*
€ 354,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,06*
€ 333,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,50*
€ 306,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,04*
€ 272,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.