Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalreiniger OKS 2610 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalreiniger OKS 2610 25 l
Universalreiniger OKS 2610 25 l
Universalreiniger OKS 2610 25 l
Universalreiniger OKS 2610 25 l
Universalreiniger OKS 2610 25 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214I-1561200015
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1134190419
EAN/GTIN:
     4038127601561
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
OKS 2610/OKS 2611 Universalreiniger Eigenschaften: • Komplex aufgebauter Reiniger • Auf Basis verschiedener, hochwirksamer und rückstandsfrei verdunstender Lösemittel • Kein starkes Abkühlen der gereinigten Stelle – Kondensaltbildung wird verhindert • Frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen Einsatzbereiche: • Entfernt z. B. Öl, Fett, Bremsflüssigkeit, Silikonrückstände, einfache Anstriche sowie Kleb- und Dichtstoffe • Vorbereitung für Verklebungen • Reinigung von Schmierstellen Abbildungzeigt 500-ml-Spraydose
Weitere Informationen:
Typ:
2610
Inhalt:
25 l
Gebinde:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,74*
€ 734,14*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,41*
€ 829,68*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,68*
€ 987,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,33*
€ 945,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,38*
€ 852,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,20*
€ 795,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,41*
€ 734,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1123410443
ab € 43,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.