| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100398 Herst.-Nr.: 4005800015748 EAN/GTIN: 4005800015748 |
| |
|
| | |
| tesapack® 4122 PVC – Gefahrgut-Verpackungsklebeband Eigenschaften: • Gleichmäßig und leise abrollend • Sehr hohe Reißfestigkeit Einsatzbereiche: • Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung • Geeignet für den Verschluss von Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G Technische Daten: Trägerart: PVC-Film Klebemasse: Naturkautschuk Gesamtdicke: 88 µm Reißkraft: 75 N/cm Reißdehnung: 100 % Klebekraft auf Stahl: 2 N/cm Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Länge: | 66 m | Breite: | 50 mm | Kartoninhalt: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa pvc-packband 50mmx66m, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack 50mm, 1561100398, 61100398 |
| | |
| |