| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100396 Herst.-Nr.: 4005800029530 EAN/GTIN: 4005800029530 |
| |
|
| | |
| tesapack® 4122 PVC – Gefahrgut-Verpackungsklebeband Eigenschaften: • Gleichmäßig und leise abrollend • Sehr hohe Reißfestigkeit Einsatzbereiche: • Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung • Geeignet für den Verschluss von Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G Technische Daten: Trägerart: PVC-Film Klebemasse: Naturkautschuk Gesamtdicke: 88 µm Reißkraft: 75 N/cm Reißdehnung: 100 % Klebekraft auf Stahl: 2 N/cm Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Länge: | 66 m | Breite: | 19 mm | Kartoninhalt: | 16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband 66 m x 19 mm, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack, gefahrgut verpackungsband, 1561100396, 61100396 |
| | |
| |