Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesapack 4122 farblos Klebeband 66mx19mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tesapack 4122 farblos Klebeband 66mx19mm
Tesapack 4122 farblos Klebeband 66mx19mm
Tesapack 4122 farblos Klebeband 66mx19mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100391
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4005800042751
EAN/GTIN:
     4005800042751
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
tesapack® 4122 PVC – Gefahrgut-Verpackungsklebeband Eigenschaften: • Gleichmäßig und leise abrollend • Sehr hohe Reißfestigkeit Einsatzbereiche: • Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung • Geeignet für den Verschluss von Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G Technische Daten: Trägerart: PVC-Film Klebemasse: Naturkautschuk Gesamtdicke: 88 µm Reißkraft: 75 N/cm Reißdehnung: 100 % Klebekraft auf Stahl: 2 N/cm
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Kartoninhalt:
16
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 80,04*
€ 112,75008*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 79,80*
€ 114,20*
6
€ 4,60*
ab € 90,84*
€ 120,49008*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 96,63008*
€ 131,71008*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,71008*
€ 156,735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,26*
€ 152,6294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,76*
€ 140,1344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,77008*
€ 124,6764
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,63008*
€ 114,9898
pro Packung
1 Packung enthält 16 Rollen (ab € 6,03938* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.