| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100390 Herst.-Nr.: 4005800082313 EAN/GTIN: 4005800082313 |
| |
|
| | |
| tesapack® 4122 PVC – Gefahrgut-Verpackungsklebeband Eigenschaften: • Gleichmäßig und leise abrollend • Sehr hohe Reißfestigkeit Einsatzbereiche: • Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung • Geeignet für den Verschluss von Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G Technische Daten: Trägerart: PVC-Film Klebemasse: Naturkautschuk Gesamtdicke: 88 µm Reißkraft: 75 N/cm Reißdehnung: 100 % Klebekraft auf Stahl: 2 N/cm Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Länge: | 66 m | Breite: | 12 mm | Kartoninhalt: | 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66mx12mm transparent tesa, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack, gefahrgut verpackungsband, 1561100390, 61100390 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 81,94008* | € 115,29* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 82,16016* | € 116,64* | | | | | | | | 6 | | € 4,60* | ab € 93,39* | € 123,34008* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 99,64008* | € 134,86008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 4,15167* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|