Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm PVC 4204 farbig rot 66m x 9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesafilm PVC 4204 farbig rot 66m x 9mm
tesafilm PVC 4204 farbig rot 66m x 9mm
tesafilm PVC 4204 farbig rot 66m x 9mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100098
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4005800112348
EAN/GTIN:
     4005800112348
Suchbegriffe:
1561100098
61100098
tesafilm® 4204 PVC – Verpackungsklebefilm Eigenschaften: • Universal-Verpackungsklebefilm • Ideal auf allen tesa®-Tischabrollern Einsatzbereiche: • Verschließen von kleinen Schachteln und Dosen • Anwendungen am Verkaufstresen (z. B. Bäckereien, Blumengeschäfte etc.) • Die unterschiedlichen Farben eignen sich gut für Markierungen aller Art Technische Daten: Trägerart: PVC-Film Gesamtdicke: 59 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 2 N/cm Reißdehnung: 75 % Reißkraft: 50 N/cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
66 m
Breite:
9 mm
Kartoninhalt:
192
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,43008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 2,58938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,12*
€ 66,7828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,45008*
€ 64,7956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,64*
€ 61,4516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,90*
€ 59,381
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,36*
€ 58,7384
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,43008*
€ 49,3018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.