| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100002 Herst.-Nr.: 4005800085024 EAN/GTIN: 4005800085024 |
| |
|
| | |
| tesapack® 64044 PV4 PP – Gefahrgut-Verpackungsklebeband Eigenschaften: • Gleichmäßig und leise abrollend • Sehr hohe Reißfestigkeit • Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lebensdauer • Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung • Geeignet für den Verschluss von schweren Versandschachteln, insbesondere für den Verschluss von Gefahrgutverpackungen aus Wellpappe nach Bauart 4G • Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung Technische Daten: Trägerart: PP-Film Gesamtdicke: 85 μm Klebemasse: Acrylat Reißdehnung: 160 % Reißkraft: 70 N/cm Klebekraft auf Stahl: 3,5 N/cm Länge: 66 m Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Breite: | 75 mm | Kartoninhalt: | 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketband 75mmx66m, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, 1561100002, 61100002 |
| | |
| |