| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561006246 Herst.-Nr.: 230762 EAN/GTIN: 4100630243092 |
| |
|
| | |
| Aktivator Loctite 7455 Loctite-Aktivatoren beschleunigen die Aushärtung von Loctite-Schraubensicherungen, -Gewindedichtungen, -Fügeprodukten, -Flächendichtungen und -Sofortklebstoffen. Die Anwendung von Aktivatoren wird ebenfalls bei niedrigen Temperaturen (unter 5 °C) und bei großen Klebespalten empfohlen. Primer verbessern die Haftung auf schwer verklebbaren Materialien. Einsatzbereiche: • Beschleunigt die Aushärtung von Cyanacrylat-Klebstoffen • Zur Aushärtung von ausgetretenem Klebstoff verwendbar Weitere Informationen: | | Typ: | 7455 | Inhalt: | 18 ml | Gebinde: | Pumpspray |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,07* | € 23,98* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,08* | € 29,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,99* | € 32,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 18 Milliliter (ab € 1,05945* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 239,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|