Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiklemmprof. Füll.Gr.3EPDM sw.70Sh.A5,5mm B2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummiklemmprof. Füll.Gr.3EPDM sw.70Sh.A5,5mm B2mm
Gummiklemmprof. Füll.Gr.3EPDM sw.70Sh.A5,5mm B2mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560881040
Hersteller:
     GISTAK Profiltechnik
Herst.-Nr.:
     B1 124
EAN/GTIN:
     4330816640449
Suchbegriffe:
1560881040
60881040
Gummiklemmprofil Eigenschaften: • Für die fachgerechte Verglasung • Die angegebenen Biegeradien sind Kleinstmaße • Maß A = Glasstärke • Maß B = Falzaufnahme Material: EPDM Preis per 100 m.
Weitere Informationen:
Biegeradius:
100 mm
A:
6 mm
B:
3 mm
C:
7,5 mm
D:
19 mm
F:
9,5 mm
E:
12,5 mm
Füllergröße:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,14205*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 10,00947* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,54705*
€ 225,56099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,27705*
€ 221,66969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,8521*
€ 214,024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,092*
€ 204,78948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,14205*
€ 178,66904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.