Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiklemmprof. Füll.Gr.3EPDM sw70Sh. A4mm B1,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummiklemmprof. Füll.Gr.3EPDM sw70Sh. A4mm B1,5mm
Gummiklemmprof. Füll.Gr.3EPDM sw70Sh. A4mm B1,5mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560881015
Hersteller:
     GISTAK Profiltechnik
Herst.-Nr.:
     B1 118
EAN/GTIN:
     4330816640395
Suchbegriffe:
1560881015
60881015
Gummiklemmprofil Eigenschaften: • Für die fachgerechte Verglasung • Die angegebenen Biegeradien sind Kleinstmaße • Maß A = Glasstärke • Maß B = Falzaufnahme Material: EPDM Preis per 100 m.
Weitere Informationen:
Biegeradius:
80 mm
A:
4 mm
B:
1,5 mm
C:
7 mm
D:
16 mm
F:
7 mm
E:
7 mm
Füllergröße:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,77805*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 6,45187* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,3115*
€ 149,12069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,8015*
€ 144,94379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,5395*
€ 138,68201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,8281*
€ 135,45544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,77805*
€ 115,16588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.