Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummirammschutz-Profil 80 X 70 X 50 X 12 mm EPDM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummirammschutz-Profil 80 X 70 X 50 X 12 mm EPDM
Gummirammschutz-Profil 80 X 70 X 50 X 12 mm EPDM
Artikel-Nr.:
     214I-1560878020
Herst.-Nr.:
     4330816727096
EAN/GTIN:
     4330816727096
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi
Gummi-Rammschutz-Delta-Hochprofil Eigenschaften: • Gummi-Rammprofile und Rammpuffer für Laderampen als Anfuhr- und Aufprallschutz • Schützt LKW, Wechselbrücken und Laderampen vor leichten Auffahrschäden • EPDM-Qualität Materialhärte: 75 ± 5 Shore A Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
5,0 m
A:
80 mm
B:
70 mm
C:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 1560878020, 60878020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 17,73* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,67*
€ 143,5973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,68*
€ 140,0392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,54*
€ 132,7326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,05*
€ 127,3895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,65*
€ 105,4935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.