Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummi-Rundschnur D 6 mm Qual.EPDM schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moosgummi-Rundschnur D 6 mm Qual.EPDM schwarz
Moosgummi-Rundschnur D 6 mm Qual.EPDM schwarz
Artikel-Nr.:
     214I-1560860235
Hersteller:
     GISTAK Profiltechnik
Herst.-Nr.:
     EPDM 6mm
EAN/GTIN:
     4330816640487
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Moosgummi-Rundschnur Moosgummi ist ein gemischtzelliges, d. h. zum Teil offen-, aber auch geschlossenzelliges Material. Die geschlossene Außenhaut macht Moosgummi dicht. Mit Platten und Formteilen aus Moosgummi lassen sich technisch sichere Lösungen für viele Anwendungen realisieren. Besondere Eigenschaften wie Weichheit und Elastizität sowie Oberfläche, Formgebung und Beständigkeit prädestinieren Moosgummi zum geeigneten Material für viele Einsatzbereiche. Moosgummi ist in unterschiedlichen Festigkeiten und Härten sowie in Qualitäten wie Naturkautschuk (NR) und Neoprene, Perbunan (CR) lieferbar. Eingesetzt wird dieses Dichtungsmaterial ohne große Anforderungen an Temperatur, Mechanik und chemische Beständigkeit in Automobilindustrie, Lüftungs- und Klimatechnik, Maschinenbau, Elektroindustrie, Apparatebau, Behälterbau und Schiffsbau zum Dichten, Dämmen und weichen Lagern. Material: EPDM Farbe: schwarz Preis per 100 m.
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, epdm rundschnur 6mm, moosgummi, dichtungsrundschnur 6mm, 1560860235, 60860235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,085*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,2017* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,705*
€ 92,46895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,825*
€ 91,42175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,705*
€ 86,51895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,565*
€ 85,16235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,085*
€ 71,50115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.