Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirald. DIN-EN1514-2 C/I1.4541+GR+CS,DN150,PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spirald. DIN-EN1514-2 C/I1.4541+GR+CS,DN150,PN16
Spirald. DIN-EN1514-2 C/I1.4541+GR+CS,DN150,PN16
Spirald. DIN-EN1514-2 C/I1.4541+GR+CS,DN150,PN16
Artikel-Nr.:
     214I-1560807112
Hersteller:
     Schulz
Herst.-Nr.:
     DN 150/PN 16
EAN/GTIN:
     4332163216612
Suchbegriffe:
1560807112
60807112
Spiraldichtung für Flansch nach DIN, Druck (PN) 16 Eigenschaften: • Nach DIN EN 1514-2-Form C/I • Spiralgewickelte Dichtungen für sichere Dichtverbindungen unter extremen Betriebsbedingungen • Hohe thermische Beständigkeiten bei wechselnden Drucklasten • Extreme Druckstandfestigkeit • Durch hohe Verpressung geringe Leckagerate • Einsatzbereiche: Petrochemie, Chemische Industrie, Gasanlagen, Dampfanlagen, Anlagenbau, Behälterbau, Kraftwerktechnik Material: • Innenring: 1.4541 • Spirale: 1.4541 • Außenring: C-Stahl (korrosionsgeschützt) • Füllung: Graphit 98 % Gesamtstärke: 4,5 mm Hinweis: • Bei DN 15 bis DN 80 sind die Maße der Dichtungen PN 16 bis PN 40 identisch
Weitere Informationen:
DN:
150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.