Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirald. DIN-EN1514-2 C/I1.4541+GR+CS,DN100,PN40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spirald. DIN-EN1514-2 C/I1.4541+GR+CS,DN100,PN40
Spirald. DIN-EN1514-2 C/I1.4541+GR+CS,DN100,PN40
Spirald. DIN-EN1514-2 C/I1.4541+GR+CS,DN100,PN40
Artikel-Nr.:
     214I-1560807094
Hersteller:
     Schulz
Herst.-Nr.:
     DN 100/PN 40
EAN/GTIN:
     4332163216452
Suchbegriffe:
1560807094
60807094
Spiraldichtung für Flansch nach DIN, Druck (PN) 40 Eigenschaften: • Nach DIN EN 1514-2-Form C/I • Spiralgewickelte Dichtungen für sichere Dichtverbindungen unter extremen Betriebsbedingungen • Hohe thermische Beständigkeiten bei wechselnden Drucklasten • Extreme Druckstandfestigkeit • Durch hohe Verpressung geringe Leckagerate • Einsatzbereiche: Petrochemie, Chemische Industrie, Gasanlagen, Dampfanlagen, Anlagenbau, Behälterbau, Kraftwerktechnik Material: • Innenring: 1.4541 • Spirale: 1.4541 • Außenring: C-Stahl (korrosionsgeschützt) • Füllung: Graphit 98 % Gesamtstärke: 4,5 mm
Weitere Informationen:
DN:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.