Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoffbuchspackung Quad. Thermo Texptfe GII12X12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stoffbuchspackung Quad. Thermo Texptfe GII12X12mm
Stoffbuchspackung Quad. Thermo Texptfe GII12X12mm
Stoffbuchspackung Quad. Thermo Texptfe GII12X12mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560806235
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     4330816736913
EAN/GTIN:
     4330816736913
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
dichtungsrundschnur ptfe
Stopfbuchspackung, quadratisch Eigenschaften: • Gute Wärmeleitfähigkeit • Geringer Volumenverlust Einsatzbereiche: • Dynamische Abdichtungen • Kreisel- und Kolbenpumpen • Ventile und Armaturen Material: thermoTEX® PTFE GII, Pumpenpackung aus graphitiertem PTFE-Garn mit Paraffinbeschichtung Temperaturbereich: bis +280 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
245 g/m
Abmessung:
12 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: rundschnur, 1560806235, 60806235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 847,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 84,794* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.035,65*
€ 1.232,4235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.003,62*
€ 1.194,3078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 932,08*
€ 1.109,1752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 887,99*
€ 1.056,7081
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 847,94*
€ 1.009,0486
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.