Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoffbuchspack.,ThermoTexPTFE G II, 6x 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stoffbuchspack.,ThermoTexPTFE G II, 6x 6 mm
Stoffbuchspack.,ThermoTexPTFE G II, 6x 6 mm
Stoffbuchspack.,ThermoTexPTFE G II, 6x 6 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560806220
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     4330816736883
EAN/GTIN:
     4330816736883
Suchbegriffe:
1560806220
60806220
Stopfbuchspackung, quadratisch Eigenschaften: • Gute Wärmeleitfähigkeit • Geringer Volumenverlust Einsatzbereiche: • Dynamische Abdichtungen • Kreisel- und Kolbenpumpen • Ventile und Armaturen Material: thermoTEX® PTFE GII, Pumpenpackung aus graphitiertem PTFE-Garn mit Paraffinbeschichtung Temperaturbereich: bis +280 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
62 g/m
Abmessung:
6 x 6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 21,777* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 527,63*
€ 627,8797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 523,10*
€ 622,489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 491,14*
€ 584,4566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 466,65*
€ 555,3135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 435,54*
€ 518,2926
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.