Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißervorhang 600Grad JT650G1 1000x1000 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schweißervorhang 600Grad JT650G1 1000x1000 mm
Schweißervorhang 600Grad JT650G1 1000x1000 mm
Schweißervorhang 600Grad JT650G1 1000x1000 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560803646
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     SV1010G1Ö1
EAN/GTIN:
     4030971037145
Suchbegriffe:
Gewebevorhang Hitzeschutz
Hitzeschutzvorhang
Schweißervorhang Baumwollsegeltuch
gewebevorhang hitzeschutz
Schweißervorhang Eigenschaften: • Vorhänge für Kabinen, Raumabtrennungen oder Schutzschilde • Temperaturbeständigkeit: bis +1300 °C Zulassung/Norm: DIN EN 13501-1, GS Wichtig: Bei Bestellung auf Wunschformat bitte Breite und Höhe sowie Ösen- und Ringeanzahl angeben. Maßhilfe auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 650 g/m²
Material:
JT650 G1
Temperatur:
600 °C
Maß:
1 x 1 m
Weitere Suchbegriffe: 1560803646, 60803646
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,48*
€ 34,67*
15 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 31,96*
€ 45,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,67*
€ 41,26
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,52*
€ 39,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,40*
€ 36,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 29,44*
€ 35,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,47*
€ 33,88
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,48*
€ 27,94
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.