Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGERsealex 3X1,5 mmPTFE-Dichtungsb. L 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
KLINGERsealex 3X1,5 mmPTFE-Dichtungsb. L 30m
KLINGERsealex 3X1,5 mmPTFE-Dichtungsb. L 30m
KLINGERsealex 3X1,5 mmPTFE-Dichtungsb. L 30m
KLINGERsealex 3X1,5 mmPTFE-Dichtungsb. L 30m
KLINGERsealex 3X1,5 mmPTFE-Dichtungsb. L 30m
KLINGERsealex 3X1,5 mmPTFE-Dichtungsb. L 30m
KLINGERsealex 3X1,5 mmPTFE-Dichtungsb. L 30m
KLINGERsealex 3X1,5 mmPTFE-Dichtungsb. L 30m
KLINGERsealex 3X1,5 mmPTFE-Dichtungsb. L 30m
Artikel-Nr.:
     214I-1560802710
Hersteller:
     Klinger
Herst.-Nr.:
     700 700 102
EAN/GTIN:
     4042951214545
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
klinger ptfe dichtband
KLINGER®SEALEX-Dichtungsband Eigenschaften: • Hohe Druckstandfestigkeit • Hervorragende Resistenz gegenüber aggressiven Medien (bis 150 bar Innendruck) • Nachzugfrei • Temperaturbereich: –196 °C bis +260 °C • Zulassung: DVGW, BAM (auch für flüssigen Sauerstoff geeignet), TA Luft, FDA Material: PTFE-Material in einer speziellen physikalischen Vernetzung der Fibrillenstruktur
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
30,0 m
Breite:
3,0 mm
Banddicke ca.:
1,5 mm
für Flansche DN:
bis 50
Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband, 1560802710, 60802710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,52*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 81,32*
€ 96,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 78,90*
€ 93,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 73,92*
€ 87,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 68,97*
€ 82,07
pro Meter
ab 500 Meter
€ 58,52*
€ 69,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.