Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Anschlag Puffer GP DP 95x83 M16x42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi Anschlag Puffer GP DP 95x83 M16x42
Gummi Anschlag Puffer GP DP 95x83 M16x42
Artikel-Nr.:
     214I-1560712820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569072090
EAN/GTIN:
     4053569072090
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
Gummi-Anschlag-Puffer Material: Naturkautschuk/NR Materialhärte: 57 Shore A Metall: Stahl verzinkt (Gewindefestigkeitsklasse: 5.6)
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindebolzen
Typ:
DP
Gewinde d:
M16 x 47
Ø D:
95 mm
Höhe H:
83 mm
Weitere Suchbegriffe: gm-anschlag-puffer m16, gm anschlag puffer, Maschinenlagerung, Puffer, Gummi-Metall-Puffer, 1560712820, 60712820
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 11,34*
€ 14,94*
€ 5,90*
ab € 10,64*
€ 14,94*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 10,61*
€ 14,95*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 11,55*
€ 15,22*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 11,65*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.