| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560711760 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569069977 EAN/GTIN: 4053569069977 |
| |
|
| | |
| Gummi-Metall-Puffer Ausführung B – 1 Gewindebolzen und 1 Innengewinde Eigenschaften: • Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte Material: Naturkautschuk/NR Materialhärte: 57 Shore A Metall: Stahl verzinkt (Festigkeit: 5.6) Weitere Informationen: | | Ø d: | 100 mm | Höhe h: | 50 mm | Gewinde g: | M12 x 37 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, Maschinenlagerung, Puffer, Gummi-Metall-Puffer, 1560711760, 60711760 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,55* | € 18,89* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,97* | € 19,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,57* | € 20,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,77* | € 20,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,13* | € 21,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|