Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer Aus.B40 x 40mm M8x23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer Aus.B40 x 40mm M8x23
Gummi-Metall-Puffer Aus.B40 x 40mm M8x23
Gummi-Metall-Puffer Aus.B40 x 40mm M8x23
Artikel-Nr.:
     214I-1560711675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569069809
EAN/GTIN:
     4053569069809
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen
Gummi-Metall-Puffer Ausführung B – 1 Gewindebolzen und 1 Innengewinde Eigenschaften: • Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte Material: Naturkautschuk/NR Materialhärte: 57 Shore A Metall: Stahl verzinkt (Festigkeit: 5.6)
Weitere Informationen:
Ø d:
40 mm
Höhe h:
40 mm
Gewinde g:
M8 x 23
Weitere Suchbegriffe: Maschinenlagerung, Puffer, Gummi-Metall-Puffer, 1560711675, 60711675
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 2,90*
2 Tage
60
20
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,91*
Lager 214
60
1
€ 4,30*
ab € 1,88*
€ 2,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,03*
€ 2,97*
2 Tage
63
1
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.