Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer Aus.A50 x 45mm M10x28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer Aus.A50 x 45mm M10x28
Gummi-Metall-Puffer Aus.A50 x 45mm M10x28
Gummi-Metall-Puffer Aus.A50 x 45mm M10x28
Artikel-Nr.:
     214I-1560711405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569069267
EAN/GTIN:
     4053569069267
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m10
Gummi-Metall-Puffer Ausführung A – 2 Gewindebolzen Eigenschaften: • Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte Material: Naturkautschuk/NR Materialhärte: 57 Shore A Metall: Stahl verzinkt (Festigkeit: 5.6)
Weitere Informationen:
Ø d:
50 mm
Höhe h:
45 mm
Gewinde d:
M10 x 28
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, Maschinenlagerung, Puffer, Gummi-Metall-Puffer, 1560711405, 60711405
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,63*
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,89*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 3,21*
€ 4,91*
3 Tage
550
1
€ 6,99*
ab € 3,504*
€ 4,984*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 3,55*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.