Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Schiene B 120 mm, H 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Schiene B 120 mm, H 80 mm
Gummi-Metall-Schiene B 120 mm, H 80 mm
Gummi-Metall-Schiene B 120 mm, H 80 mm
Gummi-Metall-Schiene B 120 mm, H 80 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560708910
Hersteller:
     Wilhelmi
Herst.-Nr.:
     1200802000
EAN/GTIN:
     4053569770439
Suchbegriffe:
GM-Schiene
Gummi-Metall-Schiene
wilhelmi gummi-metall-schienen
gummi metall schiene
Gummi-Metall-(Anschlag-)Schiene Einsatzbereiche: • Lagerung großer Massen • Durch Variation der Schienenlänge ist eine individuelle Lastanpassung möglich Material: Naturkautschuk ca. 55° Shore A, alternativ: 45 und 70 Shore. Flachstahl St37 Standardlänge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Höhe:
80 mm
Stahl alternativ:
–10/–15 mm
Weitere Suchbegriffe: 1560708910, 60708910
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,34*
€ 778,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,40*
€ 771,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,44*
€ 716,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,97*
€ 678,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,31*
€ 635,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.