Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Schiene B 50 mm, H 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Schiene B 50 mm, H 60 mm
Gummi-Metall-Schiene B 50 mm, H 60 mm
Gummi-Metall-Schiene B 50 mm, H 60 mm
Gummi-Metall-Schiene B 50 mm, H 60 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560708645
Hersteller:
     Wilhelmi
Herst.-Nr.:
     500602000
EAN/GTIN:
     4330816903261
Suchbegriffe:
GM-Schiene
Gummi-Metall-Schiene
wilhelmi gummi-metall-schienen
gummi-metall-schiene b 50 mm
Gummi-Metall-(Anschlag-)Schiene Einsatzbereiche: • Lagerung großer Massen • Durch Variation der Schienenlänge ist eine individuelle Lastanpassung möglich Material: Naturkautschuk ca. 55° Shore A, alternativ: 45 und 70 Shore. Flachstahl St37 Standardlänge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
60 mm
Stahl alternativ:
–5/–10 mm
Weitere Suchbegriffe: gummi metall schiene, 1560708645, 60708645
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,04*
€ 266,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,48*
€ 258,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.