Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Schiene B 50 mm, H 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Schiene B 50 mm, H 25 mm
Gummi-Metall-Schiene B 50 mm, H 25 mm
Gummi-Metall-Schiene B 50 mm, H 25 mm
Gummi-Metall-Schiene B 50 mm, H 25 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560708610
Hersteller:
     Wilhelmi
Herst.-Nr.:
     500252000
EAN/GTIN:
     4330816903193
Suchbegriffe:
GM-Schiene
Gummi-Metall-Schiene
wilhelmi gummi-metall-schienen
gummi-metall-schiene b 50 mm
Gummi-Metall-(Anschlag-)Schiene Einsatzbereiche: • Lagerung großer Massen • Durch Variation der Schienenlänge ist eine individuelle Lastanpassung möglich Material: Naturkautschuk ca. 55° Shore A, alternativ: 45 und 70 Shore. Flachstahl St37 Standardlänge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Stahl alternativ:
–5/–10 mm
Weitere Suchbegriffe: gummi metall schiene, 1560708610, 60708610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.