Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer Aus.4150 X 55 mm M16 X 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer Aus.4150 X 55 mm M16 X 40
Gummi-Metall-Puffer Aus.4150 X 55 mm M16 X 40
Gummi-Metall-Puffer Aus.4150 X 55 mm M16 X 40
Artikel-Nr.:
     214I-1560706255
Hersteller:
     Silverflex Buda und
Herst.-Nr.:
     150-55-4
EAN/GTIN:
     4330816641965
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
gummi-stahl-element m16
Schwingmetall® Puffer Ausführung D – 1 Gewindebolzen Eigenschaften: • Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße • Sie isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte Material: Naturkautschuk (NR) Materialhärte: 55 Shore A Metall: Werkstoff Stahl (St37) Oberfläche: blau verzinkt (8–12 µ) Toleranz: DIN ISO 3302-1 Klasse M3
Weitere Informationen:
Ø d:
150 mm
Höhe h:
55 mm
Gewinde g:
M16 x 40
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, 1560706255, 60706255
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.