Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer Aus.230 X 25 mm M8 X 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer Aus.230 X 25 mm M8 X 20
Gummi-Metall-Puffer Aus.230 X 25 mm M8 X 20
Gummi-Metall-Puffer Aus.230 X 25 mm M8 X 20
Gummi-Metall-Puffer Aus.230 X 25 mm M8 X 20
Artikel-Nr.:
     214I-1560702070
Hersteller:
     Silverflex Buda und
Herst.-Nr.:
     30-25-2
EAN/GTIN:
     4330816641040
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
gummi-stahl-element m8 d=30 h=25
Gummi-Metall-Puffer Ausführung B, 1 Gewindebolzen und 1 Innengewinde Eigenschaften: • Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße • Sie isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte Material: Naturkautschuk (NR) Materialhärte: 55 Shore A Metall: Werkstoff Stahl (St37) Oberfläche: blau verzinkt (8–12 µ) Toleranz: DIN ISO 3302-1 Klasse M3
Weitere Informationen:
Ø d:
30 mm
Höhe h:
25 mm
Gewinde g:
M8 x 20
Gewindetiefe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, dämpfungsbolzen m8, 1560702070, 60702070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.