Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer Aus.230 X 20 mm M8 X 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer Aus.230 X 20 mm M8 X 20
Gummi-Metall-Puffer Aus.230 X 20 mm M8 X 20
Gummi-Metall-Puffer Aus.230 X 20 mm M8 X 20
Gummi-Metall-Puffer Aus.230 X 20 mm M8 X 20
Artikel-Nr.:
     214I-1560702065
Hersteller:
     Silverflex Buda und
Herst.-Nr.:
     30-20-3
EAN/GTIN:
     4330816641033
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m8
Gummi-Metall-Puffer Ausführung B, 1 Gewindebolzen und 1 Innengewinde Eigenschaften: • Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße • Sie isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte Material: Naturkautschuk (NR) Materialhärte: 55 Shore A Metall: Werkstoff Stahl (St37) Oberfläche: blau verzinkt (8–12 µ) Toleranz: DIN ISO 3302-1 Klasse M3
Weitere Informationen:
Ø d:
30 mm
Höhe h:
20 mm
Gewinde g:
M8 x 20
Gewindetiefe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, 1560702065, 60702065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.