Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer Aus.210 X 15 mm M4 X 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer Aus.210 X 15 mm M4 X 40
Gummi-Metall-Puffer Aus.210 X 15 mm M4 X 40
Gummi-Metall-Puffer Aus.210 X 15 mm M4 X 40
Gummi-Metall-Puffer Aus.210 X 15 mm M4 X 40
Artikel-Nr.:
     214I-1560702015
Hersteller:
     Silverflex Buda und
Herst.-Nr.:
     10-15-2
EAN/GTIN:
     4330816641248
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m4
Gummi-Metall-Puffer Ausführung B, 1 Gewindebolzen und 1 Innengewinde Eigenschaften: • Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße • Sie isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte Material: Naturkautschuk (NR) Materialhärte: 55 Shore A Metall: Werkstoff Stahl (St37) Oberfläche: blau verzinkt (8–12 µ) Toleranz: DIN ISO 3302-1 Klasse M3
Weitere Informationen:
Ø d:
10 mm
Höhe h:
15 mm
Gewinde g:
M4 x 10
Gewindetiefe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, 1560702015, 60702015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.