Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer Aus.210 X 10 mm M4 X 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer Aus.210 X 10 mm M4 X 10
Gummi-Metall-Puffer Aus.210 X 10 mm M4 X 10
Gummi-Metall-Puffer Aus.210 X 10 mm M4 X 10
Gummi-Metall-Puffer Aus.210 X 10 mm M4 X 10
Artikel-Nr.:
     214I-1560702010
Hersteller:
     Silverflex Buda und
Herst.-Nr.:
     10-10-2
EAN/GTIN:
     4330816641231
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m4
Gummi-Metall-Puffer Ausführung B, 1 Gewindebolzen und 1 Innengewinde Eigenschaften: • Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße • Sie isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte Material: Naturkautschuk (NR) Materialhärte: 55 Shore A Metall: Werkstoff Stahl (St37) Oberfläche: blau verzinkt (8–12 µ) Toleranz: DIN ISO 3302-1 Klasse M3
Weitere Informationen:
Ø d:
10 mm
Höhe h:
10 mm
Gewinde g:
M4 x 10
Gewindetiefe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, dämpfungsbolzen h10, 1560702010, 60702010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.