Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer Aus.1100 X 40 mm M16 X 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer Aus.1100 X 40 mm M16 X 41
Gummi-Metall-Puffer Aus.1100 X 40 mm M16 X 41
Gummi-Metall-Puffer Aus.1100 X 40 mm M16 X 41
Gummi-Metall-Puffer Aus.1100 X 40 mm M16 X 41
Artikel-Nr.:
     214I-1560700205
Hersteller:
     Silverflex Buda und
Herst.-Nr.:
     100-40-1
EAN/GTIN:
     4330816641446
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
gummi-stahl-element m16
Gummi-Metall-Puffer Ausführung A Eigenschaften: • Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße • Sie isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte Material: Naturkautschuk (NR) Materialhärte: 55 Shore A Metall: Werkstoff Stahl (St37) Oberfläche: blau verzinkt (8–12 µ) Toleranz: DIN ISO 3302-1 Klasse M3
Weitere Informationen:
Ø d:
100 mm
Höhe h:
40 mm
Gewinde g:
M16 x 41
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, 1560700205, 60700205
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.