| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560601484 Herst.-Nr.: 218-KD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Manometer, Doppelskala, Anschluss hinten zentrisch Eigenschaften: • Standard-Rohrfedermanometer • Genauigkeitsklasse 1,6 Zulassung/Norm: • Nach EN 837-1 Einsatzbereiche: • Für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen • Druck- und Temperaturmessung • Pneumatik • Heizungs- und Klimatechnik • Medizintechnik Technische Daten: Material: Gehäuse: Kunststoff, Messglied und Zeigerwerk: Kupferlegierung, Sichtscheibe, Kunststoff glasklar Manometeranschluss: G 1/4", bei Ø 40 mm G 1/8" Mediumstemperatur: max. 60 °C Umgebungstemperatur: –20 °C bis +60 °C Weitere Informationen: | | Gehäusedurchmesser: | 63 mm | Anzeigebereich: | 0–16 bar | Anzeigebereich psi: | 0–230 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |