| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560480120 Herst.-Nr.: DHG34 EAN/GTIN: 4330816631072 |
| |
|
| | |
| Doppelhahn DIN 3487 Eigenschaften: • Selbstdichtend • Kein Dichtungsverschleiß Einsatzbereiche: • Für die Druckluftversorgung am Bau an Kompressoren, Schlauchleitungen und Hämmern Technische Daten: Material: Temperguss, verzinkt, gelb chromatiert, Messingküken, Tempergusshebel Betriebsdruck: 10 bar Temperaturbereich: –15 °C bis +80 °C Eigenschaften: • Mit Hebelanschlag und Entlüftung • Ausführung 1 = ohne Kupplung • Ausführung 2 = mit Kupplung, Klauen-Innengewindestück DIN 4382, G 3/4" mit Gummidichtung • Ausführung 3 = mit Kupplung, Klauen-Innengewindestück, G 3/4" mit Messingdichtung und größtmöglicher Durchgangsbohrung Technische Daten: Klauenweite: 42 mm Sechskant-SW: 41 mm Nennweite: 17 mm Klauen-Innengewindestück DIN 4382, G 3/4" mit Gummidichtung mit Kupplung. Weitere Informationen: | | Anschluss: | x Zoll | h: | 100 mm | Anschluss E: | G 3/4 i Zoll | l: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1560480120, 60480120 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,17* | € 100,19* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 78,99* | € 100,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|