Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Kugelhahn BR 984 DVGW Gas+Trinkwasser DN32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-Kugelhahn BR 984 DVGW Gas+Trinkwasser DN32
MS-Kugelhahn BR 984 DVGW Gas+Trinkwasser DN32
MS-Kugelhahn BR 984 DVGW Gas+Trinkwasser DN32
MS-Kugelhahn BR 984 DVGW Gas+Trinkwasser DN32
Artikel-Nr.:
     214I-1560442106
Hersteller:
     G. Bee
Herst.-Nr.:
     984-1 1/4
EAN/GTIN:
     4332163873686
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Messing-Kugelhahn für Gas und Trinkwasser, Baureihe 984/984 D Eigenschaften: • Voller Durchgang • Silikonfrei Zulassung/Norm: • Für Gas nach DIN EN 331 • GAD 2009/142/EG • Für Trinkwasser nach DIN EN 13828 und W570-1 • PED 97/23/EG Kat. 3 Modul • Typ 984 D unterscheidet sich in der Baulänge (L 3), Baulänge nach DIN 3202-M3 Einsatzbereiche: • Gas/Druckluft • Wasser/Trinkwasser (bis PN 10) • Öl/Heizöl • Kraftstoffe Technische Daten: Material: Gehäuse: Messing CW617N, verchromt; Kugel: Messing CW617N, verchromt; Kugeldichtung: PTFE; Schaltwellendichtung: 2 x Viton®; Griff: Flügelgriff, Alu ISO-T-Griff PAG, Hebelgriff, Stahl verzinkt mit grauem PVC-Überzug; Druckstufen: Gasinstallation bis MOP 5, Trinkwasserinstallation PN 10, Allgemein PN 40 Temperaturbereich: Trinkwasser bis +65 °C dauernd, bis +95 °C kurzzeitig, allgemein –20 °C bis +170 °C, Gas –20 °C bis +60 °C Hinweis: In der Ausführung mit IG/AG, Flügelgriff und ISO-T-Griff auf Wunsch lieferbar. *i = nutzbare Gewindetiefe R = Hebellänge
Weitere Informationen:
L1:
94 mm
SW:
48 mm
DN:
32 mm
LW:
30 mm
PN:
40 bar
D1:
Rp 1 1/4 Zoll
i1:
21 mm
H:
58 mm
R:
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.