Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch-Kugelhahn BR 168EEdelstahl,2-teilig, DN50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flansch-Kugelhahn BR 168EEdelstahl,2-teilig, DN50
Flansch-Kugelhahn BR 168EEdelstahl,2-teilig, DN50
Flansch-Kugelhahn BR 168EEdelstahl,2-teilig, DN50
Artikel-Nr.:
     214I-1560442097
Hersteller:
     G. Bee
Herst.-Nr.:
     168E-50-16
EAN/GTIN:
     4332163873594
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Flanschkugelhahn Edelstahl, Baureihe 168 E Eigenschaften: • Voller Durchgang PN 16 • Montageflansch nach DIN ISO 5211 • Mit Handgetriebe ab DN 150 möglich, DN 250 und DN 300 nur mit Handgetriebe • Tellerfeder vorgespannt bis DN 100 • Baulänge nach EN 558-1 Reihe 27 Einsatzbereiche: • Öle • Druckluft • Wasser • Lösungsmittel und aggressive Medien • Laugen und schwache Säuren Technische Daten: Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4408; Gehäusedichtung: Graphit Edelstahl, gekammert; Kugel: Edelstahl 1.4408; Kugeldichtung: PTFE, gekammert; Schaltwelle: Edelstahl 1.4401; Schaltwellendichtung: Dachmanschetten-Dichtung aus PTFE; Handhebel: Edelstahl Temperaturbereich: –20 °C bis +180 °C Hinweis: Mit pneumatischem oder elektrischem Drehantrieb lieferbar. *R = Hebellänge
Weitere Informationen:
L:
150 mm
SW:
9,5 mm
DN:
50 mm
LW:
50 mm
H:
115 mm
R:
265 mm
Montageflansch DIN ISO 5211:
F 07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,94*
€ 468,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,12*
€ 467,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,98*
€ 445,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,44*
€ 421,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,95*
€ 381,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.